Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Stroke A (mm) | 75 |
|---|---|
| Stroke B (mm) | 50 |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 40 |
| Type of Acting | Double acting single rod |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































