Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Type801
Votlage (V)230
Frequency (Hz)50
Input Power (W)220
Pad Size (mm)187x90
No Load Speed (rpm)13000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menggunakan Amplas Type Velcro

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan