Spesifikasi
| Fan Type | Axial Flow |
|---|---|
| Frame Size (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Frequency (Hz) | 50, 60 |
| Current (A) | 0.08 |
| Connection Type | Plug |
| Fan Kit | Fan, Finger Guard, Mounting Screws |
| Maximum Air Flow (cfm) | 106 |
| Maximum static pressure (Pa) | 84 |
| Noise Level (dBa) | 42 |
| Power Supply (V AC) | Single-Phase 100 to 240 |
| RohS Compliant | These products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive. |
| Speed (rpm) | 3250 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
The AC Axial fans offer lower power consumption by utilizing a brushless motor. A wide voltage range can be used, single-phase 100-240V (50/60Hz) for the corresponding and the same performance characteristics are obtained regardless of the frequency used.Includes 3.3 ft. (1 m) plug cordThese fan kits include fan unit, power cord, finger guard and mounting screws.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































