Orientalmotor Dust and Water Resistant (IP43 Type) Enclosure Fan

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Cover TypeDust and Water Resistant (IP43)
Enclosure Dimensions HxW (mm)209x226
Frame Size (mm)119
Thickness (mm)38
Degree of ProtectionIP43
Ambient Temperature Range (°C)-10 to 60
CE markingLow Voltage Directives
Current (A)0.15
Frequency (Hz)60
Noise Level (dBa)41
Power Supply (V AC)Single-Phase 115
RohS CompliantConforms to RoHS Directive (2011/65 / EU)
Safety StandardsUL CSA JET EN CE
Speed (rpm)2500
Temperature Rise (°C)30 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Enclosure Fan features an Axial Flow Fan combined with a Dust and Water Resistant (IP43) cover and filter to protect equipment against the ingress of wires (with a diameter of 1 mm min.) and sprayed water (coming from directions within a range of 60º relative to the vertical plane).
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan