WEIDMULLER Cable Duct (Kabel Duct)

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp569.900
Spesifikasi
ColorGrey
MaterialPVC / lead-free
Ul 94 Flammability RatingV-0
Length (mm)2000
Maximum Operating Temperature (°C)60
Minimum Operating Temperature (°C)-5
Slit Gap (mm)12
Slit Width (mm) 8
Type of MountingWhen screwed in, With adhesive, Riveted
Version of Side PanelSlotted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan