Onassis Smart Aromatic Diffuser

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Consumption per Hour (ml)30-40
Capacity Tank (ml)200
Power (W)10
Voltage Input (V)100 ~240
Voltage Output (V/A)24/0.65
MaterialPP Super
Dimensions (mm)150x150x135
Usage Area (m²)15-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ONASSIS Aromatic Diffuser terbuat dari PP kualitas tinggi dengan finishing yang sangat berkelas kombinasi hitam doff dan glossy. Perangkat ini dapat membuat udara lebih bersih dan segar. Dengan therapy oil bisa menciptakan udara yang bersifat healing terhadap saluran pernafasan, sakit kepala, migran dll serta menciptakan suasana ruangan sesuai dengan mood dan ketenangan pikiran.

ONASSIS Aromatic Diffuser dapat melembabkan udara ruangan dengan luas maksimal 20 m2.
ONASSIS Aromatic Diffuser dilengkapi LED 4 warna yang membuat tampilan sangat menarik dan memperindah interior ruangan menjadi indah dan berkelas. Fitur timer yang dapat mengatur durasi aktif dan level kecepatan penguapan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait