Niro Granite Tile Zeolite (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ColorMist
Size (cm)30x60
SurfaceMatt
Coverage Area (m²/box)1.08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Coverage Area (m²/box) : 1.08

Niro Granite is certified by ISO Standard
- ISO 10545-2
- ISO 10545-3
- ISO 10545-4
- ISO 10545-6
- ISO 10545-7
- ISO 10545-11
- ISO 10545-12
- ISO 10545-13
- ISO 10545-14

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan