Spesifikasi
| Product Dimensions (mm) | 350x340x110 |
|---|---|
| Line Spacing | 0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2;5 |
| Carriage (inch) | 13 |
| Typing Pitch | Pica and Elite |
| Typing Color | Black, Red |
| Typing Speed (characters/s) | 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































