Phoenix Contact Control Cabinet (Lemari Panel Kontrol)

Sebelum PPN:
Rp399.999.900
Spesifikasi
Product TypeControl cabinet
Width (mm)600
Height (mm)1800
Depth (mm)800
Product familyCHARX power basic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CHARX power basic, System control cabinet for CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW modules

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan