Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Size (mm) | 50 |
|---|---|
| Axis | (S) Single axis key |
| Built-in Magnet Availability | (-) No magnet |
| Connection Port Position | (E) Body axis direction |
| Swing Angle (°) | (180) 180 standard |
| Vane Format | (S) Single vane |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































