SMC VY1 - Electro-pneumatic High-leg/Single Unit/Direct Piping Type VY1301

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Power Input (V)(1) 24
Command Signal (V)0 - 10V
Pilot System(1) External pilot type
Pipe Connection Diameter1(P) 2(A) 3(R) : (04) 1/2
Type Of Thread(-) Rc
Option(B)Bracket - (G)Pressure gauge - (N)Silencer
Power Supply Voltage (V) (1) 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan