SMC Vacuum Pad Z Series ZP2-XF63

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Pad Material(N) NBR
Buffer Specifications(JB) No detent with bush Material: Brass
Buffer Stroke (mm)100
MechanismSwing
Pad Diameter (Φmm)63
Pad ShapeHigh load type (bellows type)
Stroke (mm)100
Vacuum Take-out Directionside

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Supports heavy work and big work
Pad diameter: φ32 ~ φ340

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan