SMC Tie-rod Type Hydraulic Cylinder CHAB

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Material (tube)(-) Aluminium alloy
Cushioning(-) Both sides
Cylinder Stroke (mm)200
Tube Inner Diameter (Φmm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Double mobilization rod

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan