SMC AC Servo Motor Driver Pulse Input Type LECSB Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Controller Type(B) Pulse input type (for absolute encoder)
Motor Type(S5) AC Servo Motor (Absolute Encoder) 100W

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Pulse input type motor driver
- Compatible motor capacity: 100W, 200W, 400W
- Compatible encoder:
Incremental type
Absolute type
- Servo adjustment by auto gain tuning
- With display setting function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan