SMC Regulator AR60

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)176
Body Size1
Dimension A (mm)95
Dimension B (mm)176
Dimension C (mm)46
Dimensions d (mm)43.5
Dimension F (mm)M62×1.5
Dimension K (mm)3.3
Dimensions j (mm)84
FunctionNo backflow function
Handle(-) Downward
Maximum Operating Pressure (MPa)1
MountingNo mounting option
Pipe Connection Diameter1
Setting Pressure (MPa)(-) 0.05 to 0.85 setting
StructureRelief type
Suitable fluidAir
Type Of Thread(-) Rc
Type of SignNo mounting option

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait