SMC Modular Type Air Combination Filter Regulator/Mist Separator AC20D-A Series AC20D

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Auto drain SpecificationWithout auto drain
Body Size20
Exhaust MechanismRelief type
Flow DirectionRight → left
Pipe Connection Diameter1/4
Pressure GaugeRound pressure gauge (with color zone)
Pressure Setting Range (MPa)0.05 - 0.7
Type Of ThreadRc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan