SMC MHL2 - Parallel Open Close Type Air Gripper Wide Type MHL2-25D2

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Cylinder Inner Diameter (Φmm)25
Auto Switch Additional Symbol(S) With 1
Auto Switch TypeM9N
Lead Wire (m)0.5
Open/Close Stroke (mm)120
Port Thread Type(-) M screw
Type of ActingDouble acting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan