Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Body Size | 50 |
|---|---|
| Drain Port | (-) No drain cock |
| Mounting | No mounting option |
| Set Pressure Unit | (-) Product name plate, unit notation of case caution display: MPa |
| Type Of Thread | (-) Rc |
| Type of Sign | No mounting option |
| Type of Terminal Fitting | (-) No mounting options |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
- Improvement of visibility & safetyI covered the whole case with a transparent case guard.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































