Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Auto drain Specification | (00) None |
|---|---|
| Body Size | 9 |
| Case | (-) Standard type |
| Drain Port | (-) Standard type |
| Element Type | (-) Standard type |
| Filtration (µm) | (2) 2 |
| Flow Direction | (R) Right → Left |
| Pipe Connection Diameter | (20) 2 |
| Type Of Thread | (-) Rc |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































