Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Auto Switch Additional Symbol | With 2 |
|---|---|
| Auto Switch Type | M9BW |
| Cylinder Stroke (mm) | 40 |
| Lead Wire Length (mm) | (L) 3 |
| Port Thread Type | (-) Rc |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 100 |
| Type of Acting | Double acting single rod |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































