Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp8.199.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Cylinder Additional Symbol | (-) No option |
|---|---|
| Energized Push and Pull | (-) Energized extrusion type |
| Lamp/Surge Voltage Protection Circuit | (-) No option |
| Port Thread Type | (-) Rc |
| Solenoid Valve | (1) 2-position single |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size, material and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































