Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Type | (N) No lubrication type |
|---|---|
| Bellows | (-) None |
| Cushioning | (N) No cushion |
| Stroke (mm) | 20 |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 160 |
| Type Of Thread | (-) Rc |
| Type of Acting | Double motion, both rods |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































