YO-ZURI Kitchen Sink 2 Hole

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Size (cm)75x40
Depth (cm)21
MaterialStainless Steel 304
FinishingChrome Mate
Thickness (mm)3
Number of Hole2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan