Spesifikasi
| Size (cm) | 75x40 |
|---|---|
| Depth (cm) | 21 |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Finishing | Chrome Mate |
| Thickness (mm) | 3 |
| Number of Hole | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































