YO-ZURI Isolasi Listrik (Selotip)

Sebelum PPN:
Rp6.900
Spesifikasi
ColorBlack
Thickness (mm)0.13
Width (mm)18
Length (m)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Elastis
- Tahan Api
- Anti Bocor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan