UNICAL Six Spiral Wire Hydraulic Hose R13 (Selang Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
CoverWrapped
Working Pressure (psi)5070
Min. Burst Pressure (PSi)20280
Inner Tube MaterialOil resistant synthetic rubber NBR
Continuous Service Temperature (°C)-40 to 120
Min. Burst Pressure (bar)1400
Outer CoverOil, environment, abrasion resistant synthetic rubber
Working Pressure (Bar)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Extreme high pressure and high pressure hydraulic application. Meets SAE100R13 specification.

Pembelian 1roll maksimal dengan panjang 40m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait