Spesifikasi
| Cover | Wrapped |
|---|---|
| Inner Tube Material | Oil resistant synthetic rubber NBR |
| Continuous Service Temperature (°C) | -40 to 120 |
| Outer Cover | Oil, environment, abrasion resistant synthetic rubber |
| Reinforcement | 4 layers high tensile spiral wire |
| Standards | Meet and exceeds EN856 TYPE 4SP |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Extreme high pressure and high pressure hydraulic application. Meets EN856(4SP) specification.
Pembelian 1roll maksimal dengan panjang 40m
Pembelian 1roll maksimal dengan panjang 40m
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/aqP108581386-1.jpg)
