Spesifikasi
| Inner Tube Material | Oil resistant synthetic rubber Nitrile |
|---|---|
| Continuous Service Temperature (°C) | -40 to 135 |
| Outer Cover | Oil, environment, abrasion resistant synthetic rubber |
| Reinforcement | 2 layers high tensile braid wire |
| Standards | Meet and exceeds SAE100R2, ISO1436, EN853 2SN |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
High temperature and high pressure hydraulic application. Meet and exceeds SAE100R2AT and EN853 2SN specification.
Pembelian 1roll maksimal dengan panjang 40m
Pembelian 1roll maksimal dengan panjang 40m
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/a8P108581368-1.jpg)
