UNICAL One Braided Wire Hydraulic Hose R1AT (Selang Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp85.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Inner Tube MaterialOil resistant synthetic rubber Nitrile
Continuous Service Temperature (°C)-40 to 100
Outer CoverOil, environment, abrasion resistant synthetic rubber
Reinforcement1 layer high tensile braid wire
StandardsMeet and exceeds SAE100R1, EN853 1SN, ISO1436

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Extreme high pressure hydraulic application. Meet and exceeds SAE100R1T, EN853 1SN specification.

Pembelian 1roll maksimal dengan panjang 40m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan