Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp5.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Body Size (mm) | 40 |
|---|---|
| Pipe Connection Diameter | (04) 1/2 (AV4000 only) |
| Type Of Thread | (-) Rc |
| Type of Lead Wire Extraction | (D) D type DIN type terminal (with connector) |
| Coil Rated Voltage (V) | (2) AC200 (50/60Hz) |
| CE-Compatible Product | (-) none |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































