SMC Soft Start-up Valve AV3000 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Body Size (mm)30
Flow Direction(R) Right → Left
Pipe Connection Diameter(03) 3/8 (AV3000 only)
Type Of Thread(-) Rc
Type of Lead Wire Extraction(Y) Y type DIN type terminal (with connector)
Coil Rated Voltage (V)(5) DC24
CE-Compatible Product(-) none
Manual(C) Lock type (lever type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan