SMC Regulator AR Series AR30-N03

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Body Size30
Exhaust Type(N) Non-relief type
Flow Direction(-) Left → Right
Pipe Connection Diameter(03) 3/8
Pressure Setting Range (MPa)(-) 0.05 - 0.85
Exhaust MechanismNon-relief type
FunctionNo backflow function
Handle(-) Handle down
Setting Pressure (MPa)0.05 - 0.85
Type Of Thread(N) NPT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan