Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.799.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Body Size | 40 |
|---|---|
| Auto drain Specification | (-) No auto drain |
| Pipe Connection Diameter | (06) 3/4 |
| Bracket | (B) With bracket |
| Mounting | With bracket |
| Set Pressure Unit | (-) Product name plate, case caution display, pressure gauge unit notation: MPa |
| Type Of Thread | (-) Rc |
| Type of Sign | With bracket |
| Type of Terminal Fitting | With bracket |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































