Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Body Size | 20 |
|---|---|
| Exhaust Type | (-) Relief type |
| Flow Direction | (R) Right → Left |
| Pipe Connection Diameter | (02) 1/4 |
| Mounting | No mounting option |
| Pressure Gauge | (-) No pressure gauge |
| Set Pressure Unit | (-) Product name plate, case caution display, pressure gauge unit notation: MPa |
| Type Of Thread | (F) G |
| Type of Sign | No mounting option |
| Type of Terminal Fitting | No mounting option |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































