SMC Modular Type Filter Regulator AW Series AW20-F01

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Body Size20
Auto drain Specification(-) No auto drain
Case(-) Polycarbonate case
Exhaust Type(-) Relief type
Flow Direction(-) Left → Right
Pipe Connection Diameter(01) 1/8
Drain Port(-) With drain cock
MountingNo mounting option
Pressure Gauge(-) No pressure gauge
Pressure Setting Range (MPa)(1) 0.02 - 0.2
Set Pressure Unit(-) Product name plate, case caution display, pressure gauge unit notation: MPa
Setting Pressure (MPa)0.02 - 0.2
Type Of Thread(F) G
Type of SignNo mounting option
Type of Terminal FittingNo mounting option

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan