Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 32 |
|---|---|
| Auto Switch Additional Symbol | (-) With 2 pieces |
| Lead Wire (m) | (L) 3 |
| Stroke (mm) | 75 |
| Nominal Pressure (MPa) | 3.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































