Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Pressure Gauge Mounting Angle | (G3) 180° |
|---|---|
| Pipe Connection Diameter | (01) 1/8 |
| Type Of Thread | (N) NPT |
| Exhaust Mechanism | (-) Relief type |
| Set Pressure Range (MPa) | (-) none |
| Body Size | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































