Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Cylinder Stroke (mm) | 125 |
|---|---|
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 20 |
| Type of Acting | Double acting |
| Auto Switch Type | (-) No auto switch (built-in magnet) |
| Port Thread Type | (-) Rc |
| Adjuster Option | (AS) Forward end adjuster |
| Functional Option | (-) Standard |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































