Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp18.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 8 |
|---|---|
| Type of Acting | Double acting |
| Port Thread Type | (-) M screw |
| Adjuster Position | (-) Right side |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
- Reduction of total height: 10%reduction (27mm: conventional 30mm)- Product mass: 22%reduction (298g: conventional 380g)
- Tolerant exercise energy: 64%improvement (0.09J: Conventional 0.055J)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































