Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Auto drain Specification | (-) No auto drain |
|---|---|
| Case | (-) Polycarbonate case |
| Pipe Connection Diameter | (02) 1/4 |
| Type Of Thread | (-) Rc |
| Exhaust Mechanism | (-) Relief type |
| Filter Regulator Drain Port | (-) With drain cock |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































