SMC Air Cylinder Standard Type: Single Acting, Push, Pull CJ2B6 Series

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Suitable fluidAir
Tube Inner Diameter (Φmm)6
Type of ActingSingle-acting extrusion
Built-in Magnet AvailabilityNone
LubricationNot required (no refueling)
Operating Pressure Range (MPa)0.2 - 0.7
Mounting BracketBasic type
Operating Piston Speed (mm/s)50 - 750
Stroke (mm)26
Type of Mount/SupportBasic type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan