Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Suitable fluid | Air |
|---|---|
| Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) | 5-60 |
| Cylinder Stroke (mm) | 200 |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 100 |
| Type of Acting | Double acting |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































