CCTREE Filament ABS Glow 1.75
#Grup produk P108513312
Spesifikasi
| Net Weight Filament (kg) | 1 |
|---|---|
| Diameter (mm) | 1.75 (Tolerance ±0.05mm) |
| Recommended Print Temperature (°C) | Hotend: 220-240, Bed/Build Plate: 80-110 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
CCTREE ABS Glow in the Dark is ABS filament infused with luminous material that will make your 3D prints glow in the dark with exposure to UV light like from sunlight, UV lamp or other light sources.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































