TIGER FIRE Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Bulat dengan Stand (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Volume Capacity (L)40L
ColorGreen (Organik) & Yellow (Non Organik)
MaterialFiber, Iron Hollow Galvanized
TKDN (%)45.1
Dimension Unit (cm)36x34x55
Stand Size x Thickness (inchxmm)2x1.8
Package Size (cm)76x71x56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait