Yane Cabinet & Furniture Curve Pull Handle GP Stainless Steel

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Mounted Cup Pull Size (mm)47x9
Total Size (mm)51x12
Thickness (mm)13
ColorGP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan