Sato Keiryoki Mfg Standard sensor probe for food

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Temperature Measurement Range (°C)-40 - 250
UsageTemperature sensor for SK-250WPII series
FitSWP II Series
Cord Length (m)1
Sensor Size (mm)Φ3×100 (Tip tip)
Temperature SensorThermistor
AS ONE Part Number2-7480-01
M Code09170393
WaterproofIPX7 compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Temperature sensor for SK-250WPII series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan