Onehealth Tabung Oksigen
#Grup produk P108403787
Spesifikasi
| Diameter (thickness) (mm) | 140x4.5 |
|---|---|
| Material | 37Mn |
| Working Pressure (MPa) | 15 |
| Testing Pressure (MPa) | 22.5/25 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KEMENKES RI AKL 20403026006
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Onehealth%20Tabung%20Oksigen/lvP108403787-1.jpg)
