PRIO Digital USB Microscope
#Grup produk P108390854
Spesifikasi
| Image Sensor (MP) | 5 |
|---|---|
| LCD Monitor (inch) | 3 |
| Magnification | 20x-200x, up to 500x with PC via USB (software included) |
| TV Output | Available |
| Card Slot | MicroSD up to 32GB |
| Lighting Source | 8 LED Lamp with adjustable brightness |
| Adaptor | Input 100-240V, 50/60Hz |
| Dimensions (mm) | 130x130x29 |
| Power | Rechargable Lithium Battery, included charger (adaptor) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Digital Zoom Mikroskop merek B-ONE model BM 300 digunakan untuk membesarkan penglihatan pada permukaan suatu benda seperti: serangga, daun, uang logam atau kertas, elektronik, perhiasan dll. Biasanya digunakan untuk melihat guratan atau kesempurnaan suatu benda yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Dengan Menggunakan perangkat Software dari Digital Zoom Mikroskop, Operator dapat menggunakan fitur untuk: Menghitung Panjang, Diameter, Sudut, dan Radius pada Objek.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































