Bosman Towel Dryer

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
FunctionDrying, Air Supply, UV Disinfection, Wi-Fi, Timer, Body Detection, Touch Screen
Power (W)550
Voltage (V)AC 220
Frequency (Hz)50 - 60
Power Cable Length (m)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosman Smart Towel Dryer

Alat persembahan Bosman ini bukanlah sekadar tempat Anda menggantung towel/handuk, melainkan dapat juga mengeringkan dan menghangatkannya, bahkan mampu untuk mensterilkannya dari berbagai kuman/bakteri/virus.

Detail Isi Produk:
1 x Bosman Smart Towel Dryer
1 x Manual Book
Fitur
Fitur:
1. Sanitasi/Disinfeksi: Lampu LED UV built-in, penyinaran multi-arah dengan tingkat sterilisasi 99%, menghilangkan bakteri dan virus yang bersembunyi di kain secara efektif, serta menciptakan lingkungan kamar mandi yang sehat.
2. Pasokan Udara: Bilah kipas dari pengering handuk dapat memasok udara dalam kisaran 85 derajat yang dapat didistribusikan secara merata.
3. Pengeringan/Panaskan: Panaskan hanya dalam 5 detik setelah mode pengeringan diaktifkan tanpa merusak bahan handuk atau pakaian, sehingga kain akan tetap mengembang dan lembut.
4. Timer: Tombol pengaturan waktu untuk memilih durasi 1-4 jam.
5. Pendeteksi Tubuh: Secara otomatis berhenti bekerja setelah mendeteksi orang dalam area penginderaan 3-5 meter dan akan lanjut bekerja setelah tidak ada orang, sehingga memberikan lingkungan yang lebih aman bagi keluarga dan jangkauan anak-anak.
6. Wi-Fi: Pengering handuk dapat bekerja dengan Aplikasi Bosman Smart Home atau Tuya Smart App, serta mendukung remote control aplikasi seluler.
7. AI: Dalam mode cerdas AI, tekan tombol waktu untuk memilih waktu berjalan mode kerja AI dengan waktu kerja yang dapat diatur masing-masing ke 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Setelah waktu yang ditentukan, sistem akan secara otomatis mengaktifkan fungsi suplai udara, pengeringan, dan disinfeksi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan