VARDEX Thread Milling Inserts Standard American UN

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
EX/ININ
Tool LineTM Standard - Indexable Thread Milling Inserts
GradeVBX
Thread StandardAmerican UN
Zt10
CoatingTiCN
ApplicationThread Milling
IC (Inscribed Circle)6
Insert Size (IC/L) (mm)6
Insert StyleTM Standard
Insert TypeTM Standard
LE9.07
No. of Cutting Edges1
Pitch (TPI)28
Type of Insert (EX/IN)IN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6.0mm IN 28 TPI UN Indexable Thread Milling Inserts Standard VBX Grade
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Use the VARGUS GENius™ for all machining data and G-Codes for your CNC Machine.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan